東洋リントフリー
防塵パンツ 白 FH349C-01
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
ウエスト(cm)
56~98
56~98
76~118
全2種類を一覧で見る
内容量
1本(1枚)
注文コード
38697244
品番
FH349C-01 S
参考基準価格(税別)
¥4,090
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
クリーンルーム用ウエア。ウエスト総ゴム絞り、シンプルな形の男女共用パンツ。
色
白
股下(cm)
67
ウエスト(cm)
56~98
ズボン丈(cm)
96
使用環境
クラス10000
アズワン品番
61-0093-67