※着用例
東洋リントフリー
クリーンパンツ 青 JA350A-02
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
ウエスト(cm)
73
73
76
79
82
85
88
全6種類を一覧で見る
内容量
1本(1枚)
注文コード
38697269
品番
JA350A-02 S
参考基準価格(税別)
¥6,280
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
クリーンルーム用ウエア。ウエストベルトループ付、前ファスナー腰裏付の男性用パンツ。右後ポケット付。
色
青
股下(cm)
69
ウエスト(cm)
73
ズボン丈(cm)
98
使用環境
クラス100000
アズワン品番
61-0093-73