寸法A(mm)40寸法B(mm)33寸法C(mm)37寸法D(Φmm)14寸法E(Φmm)10.5寸法F(mm)24寸法G(Φmm)10寸法H(mm)4寸法J(mm)M5×0.8寸法L(mm)20寸法M(mm)5.5寸法N(mm)1種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ取付穴径(mm)M5取付長(mm)20回し半径(mm)40材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)歯数16質量(g)33規格(適応工具の呼び)マイナスドライバ:5.5、ヘクサロビュラ穴:No.20(T20)材質(ねじ部)SUS303