イマオコーポレーション
クランプレバー(オネジ・ステンレス製) KR
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
取付穴径(mm)
M6
M5
M6
M8
M10
M12
M16
寸法M(mm)
5.5
5.5
7.5
寸法L(mm)
20
10
15
20
25
30
40
50
60
取付長(mm)
20
10
15
20
25
30
40
50
60
全29種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38697705
品番
KR6×20-SUS
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,668
販売価格(税別)
¥
2,425
バスケットに入れる
寸法A(mm)
40
寸法B(mm)
33
寸法C(mm)
37
寸法D(Φmm)
14
寸法E(Φmm)
10.5
寸法F(mm)
24
寸法G(Φmm)
10
寸法H(mm)
4
寸法J(mm)
M6×1
寸法L(mm)
20
寸法M(mm)
5.5
寸法N(mm)
1
種類
クランプレバー
形状
L字形
取付部
おねじ
取付穴径(mm)
M6
取付長(mm)
20
回し半径(mm)
40
材質(本体)
亜鉛ダイカスト(ZDC1)
歯数
16
質量(g)
33
規格
(適応工具の呼び)マイナスドライバ:5.5、ヘクサロビュラ穴:No.20(T20)
材質(ねじ部)
SUS303