曜日別特売
KR6×30-SUS クランプレバー(オネジ・ステンレス製) KR イマオコーポレーション 38697723

クランプレバー(オネジ・ステンレス製) KR

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
取付穴径(mm)M6
寸法M(mm)5.5
寸法L(mm)30
取付長(mm)30
内容量1個注文コード38697723品番KR6×30-SUS
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,668
販売価格(税別)
2,425
寸法A(mm)40寸法B(mm)33寸法C(mm)37寸法D(Φmm)14寸法E(Φmm)10.5寸法F(mm)24寸法G(Φmm)10寸法H(mm)4寸法J(mm)M6×1寸法L(mm)30寸法M(mm)5.5寸法N(mm)1種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ取付穴径(mm)M6取付長(mm)30回し半径(mm)40材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)歯数16質量(g)35規格(適応工具の呼び)マイナスドライバ:5.5、ヘクサロビュラ穴:No.20(T20)材質(ねじ部)SUS303
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38697671
2017-12-05
用途: 交換用部品

同じ径の商品があり、大変助かりました。細かい品ぞろえが良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする