イマオコーポレーション
クランプレバー(オネジ・ステンレス製) KR
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
取付穴径(mm)
M16
M5
M6
M8
M10
M12
M16
寸法M(mm)
7.5
5.5
7.5
寸法L(mm)
40
10
15
20
25
30
40
50
60
取付長(mm)
40
10
15
20
25
30
40
50
60
全29種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38697897
品番
KR16×40-SUS
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥7,042
販売価格(税別)
¥
6,402
バスケットに入れる
寸法A(mm)
110
寸法B(mm)
79
寸法C(mm)
84
寸法D(Φmm)
31
寸法E(Φmm)
22
寸法F(mm)
51
寸法G(Φmm)
23
寸法H(mm)
12
寸法J(mm)
M16×2
寸法L(mm)
40
寸法M(mm)
7.5
寸法N(mm)
1.5
種類
クランプレバー
形状
L字形
取付部
おねじ
取付穴径(mm)
M16
取付長(mm)
40
回し半径(mm)
110
材質(本体)
亜鉛ダイカスト(ZDC1)
歯数
26
質量(g)
375
規格
(適応工具の呼び)マイナスドライバ:7(6)、ヘクサロビュラ穴:T27
材質(ねじ部)
SUS303