曜日別特売
TLF10N TLF-N テンションレバー(メネジ) イマオコーポレーション 38697924

TLF-N テンションレバー(メネジ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
取付穴径(mm)M10
取付長(mm)14
回し半径(mm)87
材質(本体)SUM22L
内容量1個注文コード38697924品番TLF10N
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥3,414
販売価格(税別)
3,104

ネジ径が太く、レバーも長いので、小さな力で大きな締付力を得られます。
握り玉以外はオールスチール製ですから堅牢で強力です。

寸法A(mm)87寸法B1(mm)58寸法C(Φmm)24寸法D(mm)44寸法E(mm)49寸法F(Φmm)10寸法G(Φmm)25寸法H(Φmm)16寸法J1(mm)4寸法K(mm)M10×1.5寸法L(mm)14種類テンションレバー形状ノブ付形取付部めねじ取付穴径(mm)M10取付長(mm)14回し半径(mm)87材質(本体)SUM22L歯数22質量(g)170
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする