MDBC125-800JZ-V-A93 MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBC125) SMC 38697952

※2-1-M09-3-MB-MDB ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBC125)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)800オートスイッチ種類A93注文コード38697952品番MDBC125-800JZ-V-A93
参考基準価格(税別)¥89,710販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッド付属品(V) 1山ナックルジョイントストローク(mm)800クッション(-) エアクッションジャバラ(J) ナイロンタ-ポリンリード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする