イマオコーポレーション
TL-N テンションレバー(オネジ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
取付穴径(mm)
M12
M10
M12
M16
M20
取付長(mm)
30
30
40
50
60
80
回し半径(mm)
106
87
106
128
材質(本体)
SUM22L
SUM22L
SUS303
全28種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38698037
品番
TL12×30N
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥4,375
販売価格(税別)
¥
3,977
バスケットに入れる
ネジ径が太く、レバーも長いので、小さな力で大きな締付力を得られます。
握り玉以外はオールスチール製ですから堅牢で強力です。
寸法A(mm)
106
寸法B1(mm)
68
寸法C(Φmm)
28
寸法D(mm)
51
寸法E(mm)
57
寸法F(Φmm)
12
寸法G(Φmm)
32
寸法H(Φmm)
19
寸法J1(mm)
5
寸法K(mm)
M12×1.75
寸法M(mm)
30
種類
テンションレバー
形状
ノブ付形
取付部
おねじ
取付穴径(mm)
M12
取付長(mm)
30
回し半径(mm)
106
材質(本体)
SUM22L
歯数
24
質量(g)
295