曜日別特売
TH55A-M6-B TH-A 角型Tハンドル(アルミ製) イマオコーポレーション 38700846

TH-A 角型Tハンドル(アルミ製)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
寸法D(mm)14
内容量1個注文コード38700846品番TH55A-M6-B
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥3,414
販売価格(税別)
3,104

RoHS指令適合製品です。

寸法A(mm)55寸法B(mm)33寸法C(mm)14寸法D(mm)14寸法E(mm)22寸法F(mm)M6×1寸法G(mm)12質量(g)30RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする