イマオコーポレーション
TH-A 角型Tハンドル(アルミ製)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法D(mm)
16
14
16
20
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38700855
品番
TH67A-M8-B
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,735
販売価格(税別)
¥
3,395
バスケットに入れる
RoHS指令適合製品です。
寸法A(mm)
67
寸法B(mm)
37
寸法C(mm)
16
寸法D(mm)
16
寸法E(mm)
25
寸法F(mm)
M8×1.25
寸法G(mm)
16
質量(g)
45
RoHS指令(10物質対応)
対応