曜日別特売
TAK80NB TAK-N スリーアームノブ イマオコーポレーション 38700916

TAK80NB TAK-N スリーアームノブ イマオコーポレーション 38700916
TAK80NB TAK-N スリーアームノブ イマオコーポレーション 38700916

TAK-N スリーアームノブ

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
ねじの呼びM10
取付長(mm)17
内容量1個注文コード38700916品番TAK80NB
参考基準価格(税別)¥1,490販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。

寸法A(Φmm)80寸法B(mm)35寸法C(Φmm)32寸法D(mm)30寸法E(Φmm)15寸法F(mm)17寸法H(mm)21寸法J(mm)25ねじの呼びM10材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)取付長(mm)17取付部めねじ質量(g)60種類三角形寸法GM10×1.5色(本体)つや消しブラック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-04
用途: 天体望遠鏡の三脚ハブナットに使用
農・林・水産業

ごつくて最高! 元のハブボルトよりごついので、浮いている。実用性はバッチリ!ただごつくてちょっとだけ邪魔かも?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする