曜日別特売
TAK100×40N TAK-N スリーアームノブ イマオコーポレーション 38700952

TAK100×40N TAK-N スリーアームノブ イマオコーポレーション 38700952
TAK100×40N TAK-N スリーアームノブ イマオコーポレーション 38700952

TAK-N スリーアームノブ

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
ねじの呼びM12
取付長(mm)40
内容量1個注文コード38700952品番TAK100×40N
参考基準価格(税別)¥1,630販売価格(税込)¥1,740
販売価格(税別)
1,582

高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。

寸法A(Φmm)100寸法B(mm)42寸法C(Φmm)36寸法D(mm)36寸法E(Φmm)25寸法G(mm)40寸法H(mm)-ねじの呼びM12材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(取付部)SUM22L取付長(mm)40取付部おねじ(段付)質量(g)126種類三角形寸法FM12×1.75色(本体)つや消しブラック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-04
用途: 天体望遠鏡の三脚ハブナットに使用
農・林・水産業

ごつくて最高! 元のハブボルトよりごついので、浮いている。実用性はバッチリ!ただごつくてちょっとだけ邪魔かも?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする