イマオコーポレーション
TAK-N スリーアームノブ
(1件のレビュー)
翌日出荷
翌日出荷とは
ねじの呼び
M12
M8
M10
M12
M16
取付長(mm)
25
15
17
20
25
30
40
37
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38700977
品番
TAK60NTA
参考基準価格(税別)
¥1,290
販売価格(税込)
¥1,377
販売価格(税別)
¥
1,252
バスケットに入れる
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
寸法A(Φmm)
63
寸法B(mm)
28
寸法C(Φmm)
27
寸法D(mm)
25
寸法E(Φmm)
16
寸法F(mm)
21
寸法H(mm)
13
ねじの呼び
M12
材質(本体)
ポリアミド(ガラス繊維強化)
材質(取付部)
黄銅(カドミウム低減材)
取付長(mm)
25
取付部
めねじ貫通
質量(g)
50
種類
三角形
寸法G
M12×1.75
色(本体)
つや消しブラック