イマオコーポレーション
TAK-N スリーアームノブ
(1件のレビュー)
翌日出荷
翌日出荷とは
ねじの呼び
M16
M8
M10
M12
M16
取付長(mm)
37
15
17
20
25
30
40
37
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38700995
品番
TAK100NT
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,241
販売価格(税別)
¥
2,037
バスケットに入れる
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
寸法A(Φmm)
100
寸法B(mm)
42
寸法C(Φmm)
36
寸法D(mm)
37
寸法E(Φmm)
20
寸法F(mm)
31
寸法H(mm)
20
ねじの呼び
M16
材質(本体)
ポリアミド(ガラス繊維強化)
材質(取付部)
黄銅(カドミウム低減材)
取付長(mm)
37
取付部
めねじ貫通
質量(g)
105
種類
三角形
寸法G
M16×2
色(本体)
つや消しブラック