曜日別特売
STK30×20N STK スターノブ イマオコーポレーション 38701695

STK スターノブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個ねじの呼びM6取付長(mm)20取付部おねじ(段付)注文コード38701695品番STK30×20N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥290

STK-AEタイプは自己消炎性UL94V-Oを認証。(耐熱温度:150℃)
ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。

材質(本体)ポリプロピレン質量(g)14種類五角形使用温度範囲(℃)0~90寸法F(mm)20寸法D(mm)10寸法B(mm)23表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ取付部おねじ(段付)寸法C(Φmm)15寸法A(Φmm)32寸法EM6×1色(本体)つや消しブラックねじの呼びM6取付長(mm)20材質(取付部)SUM22L
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする