STK スターノブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの呼びM8 取付長(mm)45 取付部おねじ(段付) 注文コード38701731 品番STK40×45N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥400
この商品はねじの呼び・取付長・取付部など40種類から選べます 他の種類を見る

STK-AEタイプは自己消炎性UL94V-Oを認証。(耐熱温度:150℃)
ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。

材質(本体)ポリプロピレン 質量(g)32 種類五角形 使用温度範囲(℃)0〜90 寸法F(mm)45 寸法D(mm)12 寸法B(mm)27 表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ 取付部おねじ(段付) 寸法C(Φmm)17 寸法A(Φmm)40 寸法EM8×1.25 色(本体)つや消しブラック ねじの呼びM8 取付長(mm)45 材質(取付部)SUM22L

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38701731 STK40×45N 02037472 STK40×45N スターノブ(オネジ) イマオコーポレーション スターノブ(オネジ) イマオコーポレーション 1個 459 税込505 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする