曜日別特売
BTK50×50-SUS BTK タップドブラインドノブ(オネジ) イマオコーポレーション 38702781

BTK タップドブラインドノブ(オネジ)

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個ねじの呼びM10取付長(mm)50注文コード38702781品番BTK50×50-SUS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,400

SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。
汚れの目詰まりがないフラット形状です。

寸法A(Φmm)50寸法B(mm)33寸法C(Φmm)25寸法D(mm)14寸法F(mm)50ねじの呼びM10材質(本体)フェノール樹脂材質(取付部)SUS303取付長(mm)50取付部おねじ(段付)質量(g)73種類五角形寸法EM10×1.5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38702781BTK50×50-SUS02036291BTK50×50-SUSBTK50×50-SUS タップドブラインドノブ(ネジ部ステンレス製) イマオコーポレーション 02036291タップドブラインドノブ(ネジ部ステンレス製)イマオコーポレーション1個
1,785
税込1,964
注文コードが変更になりました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38702325
2023-07-12
用途: 魚群探知機
建設業・工事業

前回の出船でねじ込みがゆるく落としました合うネジを探していたとこモノタロさんでちょうどいいネジがあり購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする