EK40N EK エンプラノブ イマオコーポレーション 38702824

EK エンプラノブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個取付部穴なし寸法A(Φmm)40注文コード38702824品番EK40N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥410

EK-REK-R-SUS(リーマ穴)のインサート側面に追加工を施す場合、サラモミ穴を利用し現合で穴あけを行ってください。
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。

材質(本体)ポリアミド質量(g)34種類六角形寸法D(Φmm)14寸法B(mm)25寸法C(mm)13取付部穴なし寸法K(mm)-寸法A(Φmm)40材質(取付部)SUM22

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38702824EK40N02036307EK40NEK40N エンプラノブ イマオコーポレーション 02036307エンプラノブイマオコーポレーション1個
399
税込439
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする