EK63×40 EK エンプラノブ イマオコーポレーション 38703131

EK エンプラノブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個ねじの呼びM12取付部おねじ(段付)寸法A(Φmm)63注文コード38703131品番EK63×40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥730

EK-REK-R-SUS(リーマ穴)のインサート側面に追加工を施す場合、サラモミ穴を利用し現合で穴あけを行ってください。
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。

材質(本体)ポリアミド質量(g)122種類六角形寸法F(mm)40寸法D(Φmm)26寸法B(mm)40寸法C(mm)21取付部おねじ(段付)寸法K(mm)-寸法A(Φmm)63寸法EM12×1.75ねじの呼びM12取付長(mm)40材質(取付部)SS400

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38703131EK63×4002036465EK63X40EK63×40 エンプラノブ イマオコーポレーション 02036465エンプラノブイマオコーポレーション1個
929
税込1,022
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする