曜日別特売
ALHK40R ALHK アルミハンドノブ イマオコーポレーション 38703235

ALHK アルミハンドノブ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ねじの呼びM8
取付部精度穴
取付長(mm)15
内容量1個注文コード38703235品番ALHK40R
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,561
販売価格(税別)
2,328

バフ研磨により寸法に多少のバラツキがあります。

材質(本体)アルミ合金(AC4B)質量(g)35種類七角形寸法F(mm)15寸法D(mm)13寸法B(mm)25取付部精度穴寸法C(Φmm)14寸法A(Φmm)40寸法E(Φmm)8(H9)寸法GM8×1.25色(本体)シルバーねじの呼びM8表面処理(本体)バフ研磨取付長(mm)15材質(取付部)アルミ合金(AC4B)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする