曜日別特売
ALHK63R ALHK アルミハンドノブ イマオコーポレーション 38703253

ALHK アルミハンドノブ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
ねじの呼びM12
取付部精度穴
取付長(mm)22
内容量1個注文コード38703253品番ALHK63R
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥3,841
販売価格(税別)
3,492

バフ研磨により寸法に多少のバラツキがあります。

材質(本体)アルミ合金(AC4B)質量(g)100種類七角形寸法F(mm)22寸法D(mm)21寸法B(mm)40取付部精度穴寸法C(Φmm)20寸法A(Φmm)63寸法E(Φmm)12(H9)寸法GM12×1.75色(本体)シルバーねじの呼びM12表面処理(本体)バフ研磨取付長(mm)22材質(取付部)アルミ合金(AC4B)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする