イマオコーポレーション
ALHK アルミハンドノブ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
ねじの呼び
M10
M8
M10
M12
M16
取付部
めねじ
精度穴
めねじ
取付長(mm)
18
15
18
22
28
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38703287
品番
ALHK50T
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,201
販売価格(税別)
¥
2,910
バスケットに入れる
バフ研磨により寸法に多少のバラツキがあります。
材質(本体)
アルミ合金(AC4B)
質量(g)
65
種類
七角形
寸法F(mm)
18
寸法D(mm)
17
寸法B(mm)
32
取付部
めねじ
寸法C(Φmm)
18
寸法A(Φmm)
50
寸法E(Φmm)
10(H9)
寸法G
M10×1.5
色(本体)
シルバー
ねじの呼び
M10
表面処理(本体)
バフ研磨
取付長(mm)
18
材質(取付部)
アルミ合金(AC4B)