イマオコーポレーション
ALHK アルミハンドノブ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
ねじの呼び
M16
M8
M10
M12
M16
取付部
めねじ
精度穴
めねじ
取付長(mm)
28
15
18
22
28
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38703305
品番
ALHK80T
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥5,122
販売価格(税別)
¥
4,656
バスケットに入れる
バフ研磨により寸法に多少のバラツキがあります。
材質(本体)
アルミ合金(AC4B)
質量(g)
220
種類
七角形
寸法F(mm)
28
寸法D(mm)
25
寸法B(mm)
50
取付部
めねじ
寸法C(Φmm)
25
寸法A(Φmm)
80
寸法E(Φmm)
16(H9)
寸法G
M16×2
色(本体)
シルバー
ねじの呼び
M16
表面処理(本体)
バフ研磨
取付長(mm)
28
材質(取付部)
アルミ合金(AC4B)