イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ノブ、つまみ
イマオコーポレーションの マッシュルームノブ
HK-SUS ハンドノブ(SUS製)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
M6
取付部
おねじ(段付)
寸法A(Φmm)
32
注文コード
38703357
品番
HK32×20-SUS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,700
この商品は
ねじの呼び・取付部・寸法A
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
防錆に優れたSUS304相当品を使用しています。
材質(本体)
SCS13(SUS304相当)
質量(g)
71
種類
多角形
寸法H(mm)
20
寸法F(mm)
1.5
寸法D(mm)
11
寸法B(mm)
22
取付部
おねじ(段付)
寸法G(mm)
9
寸法C(Φmm)
13
寸法A(Φmm)
32
寸法E
M6×1
色(本体)
シルバー
ねじの呼び
M6
表面処理(本体)
電解研磨
取付長(mm)
20
材質(取付部)
SUS303
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
38703357
HK32×20-SUS
55628826
HK32-20-SUS
ハンド ノブ SUS製
イマオコーポレーション
1個
¥
1,998
税込
¥
2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です