HK-SUS ハンドノブ(SUS製)

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの呼びM6 取付部おねじ(段付) 寸法A(Φmm)32 注文コード38703366 品番HK32×30-SUS
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品はねじの呼び・取付部・寸法Aなど15種類から選べます 他の種類を見る

防錆に優れたSUS304相当品を使用しています。

材質(本体)SCS13(SUS304相当) 質量(g)74 種類多角形 寸法H(mm)30 寸法F(mm)1.5 寸法D(mm)11 寸法B(mm)22 取付部おねじ(段付) 寸法G(mm)9 寸法C(Φmm)13 寸法A(Φmm)32 寸法EM6×1 色(本体)シルバー ねじの呼びM6 表面処理(本体)電解研磨 取付長(mm)30 材質(取付部)SUS303

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38703384
2023-04-14
用途:
バックホーのペダル止め
建設業・工事業

クボタU008Wで純正で付いてくる蝶ナット型の同等品が貧弱なので交換用に購入。重厚感があって非常に良い(笑)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする