イマオコーポレーション
HK-SUS ハンドノブ(SUS製)
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
ねじの呼び
M12
取付部
おねじ(段付)
寸法A(Φmm)
63
注文コード
38703436
品番
HK63×30-SUS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,000
この商品は
ねじの呼び・取付部・寸法A
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
防錆に優れたSUS304相当品を使用しています。
材質(本体)
SCS13(SUS304相当)
質量(g)
440
種類
多角形
寸法H(mm)
30
寸法F(mm)
2
寸法D(mm)
23
寸法B(mm)
40
取付部
おねじ(段付)
寸法G(mm)
17
寸法C(Φmm)
25
寸法A(Φmm)
63
寸法E
M12×1.75
色(本体)
シルバー
ねじの呼び
M12
表面処理(本体)
電解研磨
取付長(mm)
30
材質(取付部)
SUS303
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
38703436
HK63×30-SUS
55628878
HK63-30-SUS
ハンド ノブ SUS製
イマオコーポレーション
1個
¥
4,698
税込
¥
5,168
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です