曜日別特売
SK100 SK シックスロブノブ イマオコーポレーション 38703621

SK シックスロブノブ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
寸法B(mm)44
内容量1個注文コード38703621品番SK100
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。

寸法A(Φmm)99寸法B(mm)44寸法C(Φmm)36寸法D(mm)34寸法E(mm)20寸法F(mm)14寸法G(Φmm)34材質(本体)フェノール樹脂取付部穴なし質量(g)405種類六角形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする