曜日別特売
ELK56A×40 ELK エルゴセブンロブノブ イマオコーポレーション 38703813

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ELK56A×40 ELK エルゴセブンロブノブ イマオコーポレーション 38703813
ELK56A×40 ELK エルゴセブンロブノブ イマオコーポレーション 38703813

ELK エルゴセブンロブノブELK56A×40

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品はねじの呼び・取付長など32種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ねじの呼び
M10
取付長(mm)
40
注文コード
38703813
品番
ELK56A×40
参考基準価格(税別)¥1,280販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198

人間工学に基づいて設計されたノブ側面の窪みが快適な握りを与え、小さな力で大きな締付力が得られます。
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。

寸法A(Φmm)
56
寸法B(mm)
29
寸法C(Φmm)
26.5
寸法D(mm)
11
寸法H(mm)
-
寸法T(mm)
40
ねじの呼び
M10
材質(本体)
ポリアミド(ガラス繊維強化)
材質(取付部)
SUM22L
取付長(mm)
40
取付部
おねじ
質量(g)
67
種類
丸形
表面処理(ねじ部)
亜鉛メッキ
色(本体)
つや消しブラック
寸法S
M10×1.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする