曜日別特売
IMAD33NS ダイヤフラム式チェックバルブ アイシス 38704953

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ダイヤフラム式チェックバルブ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
アズワン品番61-0478-56
材質ボディ/ナイロン、弁/シリコン
内容量1個注文コード38704953品番IMAD33NS
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

ダイヤフラム弁を内蔵した軟質チューブ用逆流防止コネクターです。

仕様適用チューブ内径:シリコンチューブ4、5mm、3/16”、Cracking Pressure(Pa):1.5k材質ボディ/ナイロン、弁/シリコンサイズ19×43mmL使用温度(℃)-51~+93アズワン品番61-0478-56耐圧(Pa)1000k
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38704944
2024-05-19
用途: 熱湯抽出逆止弁

前回 レビュー致しました逆止弁はダメでしたので同時に購入しましたチェック弁は問題なく動作して喜んでおります、有り難う御座いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする