曜日別特売
IMCS22PE10 スプリング式 ボールチェックバルブ小 IMCSシリーズ アイシス 38705066

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スプリング式 ボールチェックバルブ小 IMCSシリーズ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
アズワン品番61-0478-62
内容量1個注文コード38705066品番IMCS22PE10
参考基準価格(税別)¥1,597販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

スプリング式ボール弁を内蔵した軟質チューブ用逆流防止コネクターです。

仕様適用チューブ内径:シリコンチューブ2、3mm、1/8”、最大径×L:13×35mm、Cracking pressure(Pa):6.8kTGK品番0007229672材質ボディ/PP、スプリング/SUS302、ボール/SUS316、内蔵シール/EPDMアズワン品番61-0478-62耐圧(Pa)860k
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38705057
2021-04-22
用途: バリスタの部品が壊れたので代替え品

圧がかかると接合部が外れた。接合部がネジ式のがあれば良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする