※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1セット(10個)
種別オス 2.5mm
アズワン品番61-0479-76
内容量1セット(10個)注文コード38705933品番VRSR206
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥1,099販売価格(税別)
シリコン・タイゴンなど軟質チューブ用。ロックリング回転式ルアーコネクターです。接続口形状はメスルアーをF、オスルアーをSと表示し、各形状の接続応用は使用例をご参照ください。オスルアー(S)側に別売スナップロックリング(VRTR6)を差し込むとオスルアーロック付きのポートとなり、メス(F)側を捻らずにロックリングを回転させるだけで、ロックがかかります。オールポリプロピレン(PP)製で、オートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌がベター。