イマオコーポレーション
LK ロッキングキー(メネジ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
ねじの呼び
M5
取付長(mm)
6
注文コード
38706157
品番
LK5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥200
この商品は
ねじの呼び・取付長
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
高温または多湿の条件下でのご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
寸法A(mm)
26
寸法B(mm)
13
寸法C(mm)
11
寸法E(mm)
6
ねじの呼び
M5
材質(本体)
ポリアミド(ガラス繊維強化)
材質(取付部)
黄銅
取付長(mm)
6
取付部
めねじ
質量(g)
4
種類
特殊形
寸法D
M5×0.8
色(本体)
つや消しブラック
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
38706157
LK5
02035677
LK5
ロッキングキー(メネジタイプ)
イマオコーポレーション
1個
¥
243
税込
¥
267
注文コードが変更になりました。