※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
LK ロッキングキー(メネジ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
ねじの呼び
M8
取付長(mm)
8
注文コード
38706184
品番
LK8B
参考基準価格(税別)
¥570
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・取付長
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
高温または多湿の条件下でのご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
寸法A(mm)
40
寸法B(mm)
17
寸法C(mm)
15.5
寸法E(mm)
8
ねじの呼び
M8
材質(本体)
ポリアミド(ガラス繊維強化)
材質(取付部)
黄銅
取付長(mm)
8
取付部
めねじ
質量(g)
10
種類
特殊形
寸法D
M8×1.25
色(本体)
つや消しブラック