曜日別特売
LKF20A LKF・LKK ロングナールドノブ イマオコーポレーション 38706552

LKF・LKK ロングナールドノブ

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
ねじの呼びM5
内容量1個注文コード38706552品番LKF20A
参考基準価格(税別)¥340販売価格(税込)¥373
販売価格(税別)
339
寸法A(Φmm)21寸法B(mm)25寸法C(Φmm)13寸法D(mm)12寸法F(mm)16ねじの呼びM5材質(本体)フェノール樹脂材質(取付部)黄銅(C3604B)取付長(mm)16取付部めねじ質量(g)12種類丸形寸法EM5×0.8色(本体)ブラック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38706552
2018-01-22
用途: 自作自動車部品

ジムニー用の自作の自動車部品の一部に使用しました。ネジの勘合長さが深いのと、ノブの回し部分までの高さがあることが選定の条件でした。組み付けてみると、考えていた通りどちらもとても具合が良く、締め込みも緩めもスムーズにできます。これを選んで大正解でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする