KN15C KN ナールドノブ(メネジ) イマオコーポレーション 38706665

KN ナールドノブ(メネジ)

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ねじの呼びM3
取付長(mm)6
寸法A(Φmm)15
取付部めねじ
内容量1個注文コード38706665品番KN15C
参考基準価格(税別)¥270販売価格(税込)¥288
販売価格(税別)
262
寸法A(Φmm)15寸法B(mm)11寸法C(Φmm)11寸法D(mm)2寸法F(mm)6ねじの呼びM3材質(本体)フェノール樹脂材質(取付部)黄銅取付長(mm)6取付部めねじ質量(g)4種類丸形寸法EM3×0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38706796
2023-06-14
用途: ワーク固定用
その他業種

あくまで見た目の問題だが、表面がツヤ有なのと、トップが膨張した形状なので、少し安っぽく感じる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする