KN30 KN ナールドノブ(メネジ) イマオコーポレーション 38706726

KN ナールドノブ(メネジ)

(1件のレビュー)
取扱い終了
ねじの呼びM8
取付長(mm)10
寸法A(Φmm)31
取付部めねじ
内容量1個注文コード38706726品番KN30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥320
寸法A(Φmm)31寸法B(mm)18寸法C(Φmm)24寸法D(mm)6寸法F(mm)10ねじの呼びM8材質(本体)フェノール樹脂材質(取付部)黄銅取付長(mm)10取付部めねじ質量(g)20種類丸形寸法EM8×1.25

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38706726KN3002035503KN30KN30 ナールドノブ イマオコーポレーション 02035503ナールドノブイマオコーポレーション1個
427
税込470
注文コードが変更になりました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38706796
2023-06-14
用途: ワーク固定用
その他業種

あくまで見た目の問題だが、表面がツヤ有なのと、トップが膨張した形状なので、少し安っぽく感じる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする