イマオコーポレーション
KN ナールドノブ(メネジ)
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
ねじの呼び
M10
M3
M5
M10
M12
M4
M6
M8
取付長(mm)
17
6
5
17
20
10
11
15
寸法A(Φmm)
50
15
50
18
22
26
31
40
取付部
めねじ
めねじ
めねじ貫通
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38706753
品番
KN50A
参考基準価格(税別)
¥810
販売価格(税込)
¥865
販売価格(税別)
¥
786
バスケットに入れる
寸法A(Φmm)
50
寸法B(mm)
32
寸法C(Φmm)
36
寸法D(mm)
12
寸法F(mm)
17
ねじの呼び
M10
材質(本体)
フェノール樹脂
材質(取付部)
黄銅
取付長(mm)
17
取付部
めねじ
質量(g)
73
種類
丸形
寸法E
M10×1.5