KN18T KN ナールドノブ(メネジ) イマオコーポレーション 38706787

KN ナールドノブ(メネジ)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ねじの呼びM5
取付長(mm)10
寸法A(Φmm)18
取付部めねじ貫通
内容量1個注文コード38706787品番KN18T
参考基準価格(税別)¥330販売価格(税込)¥353
販売価格(税別)
321
寸法A(Φmm)18寸法B(mm)12寸法C(Φmm)13寸法D(mm)3寸法F(mm)10寸法G(Φmm)7ねじの呼びM5材質(本体)フェノール樹脂材質(取付部)黄銅取付長(mm)10取付部めねじ貫通質量(g)5種類丸形寸法EM5×0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38706796
2023-06-14
用途: ワーク固定用
その他業種

あくまで見た目の問題だが、表面がツヤ有なのと、トップが膨張した形状なので、少し安っぽく感じる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする