イマオコーポレーション
KN ナールドノブ(メネジ)
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
ねじの呼び
M6
M3
M5
M10
M12
M4
M6
M8
取付長(mm)
15
6
5
17
20
10
11
15
寸法A(Φmm)
26
15
50
18
22
26
31
40
取付部
めねじ貫通
めねじ
めねじ貫通
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38706805
品番
KN25T
参考基準価格(税別)
¥430
販売価格(税込)
¥460
販売価格(税別)
¥
418
バスケットに入れる
寸法A(Φmm)
26
寸法B(mm)
18
寸法C(Φmm)
19
寸法D(mm)
6
寸法F(mm)
15
寸法G(Φmm)
10
ねじの呼び
M6
材質(本体)
フェノール樹脂
材質(取付部)
黄銅
取付長(mm)
15
取付部
めねじ貫通
質量(g)
16
種類
丸形
寸法E
M6×1