曜日別特売
FTK32TA FTK フルートノブ(メネジ) イマオコーポレーション 38707383

FTK フルートノブ(メネジ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個ねじの呼びM6材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)取付長(mm)16注文コード38707383品番FTK32TA
参考基準価格(税別)¥380販売価格(税込)¥362
販売価格(税別)
329
寸法A(Φmm)32寸法B(mm)22寸法C(Φmm)17寸法D(mm)9寸法E(Φmm)21寸法G(mm)16ねじの呼びM6材質(本体)ポリアミド材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)取付長(mm)16取付部めねじ貫通仕様標準質量(g)18種類丸形寸法FM6×1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする