イマオコーポレーション
FTK フルートノブ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
ねじの呼び
M5
M4
M5
M8
M6
取付長(mm)
10
10
16
25
40
20
30
寸法G(mm)
10
10
16
25
40
20
30
材質(取付部)
SUM22L
SUM22L
SUS303
全33種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38707505
品番
FTK20A×10
参考基準価格(税別)
¥220
販売価格(税込)
¥235
販売価格(税別)
¥
214
バスケットに入れる
SUS製はインサートにSUSを用いた完全防錆品で食品機械、衛生機器に最適です。
寸法A(Φmm)
20
寸法B(mm)
16
寸法C(Φmm)
11.5
寸法D(mm)
6
寸法E(Φmm)
11
寸法G(mm)
10
ねじの呼び
M5
材質(本体)
ポリアミド
材質(取付部)
SUM22L
取付長(mm)
10
取付部
おねじ(段付)
仕様
標準
質量(g)
7
種類
丸形
寸法F
M5×0.8