イマオコーポレーション
FTK フルートノブ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
ねじの呼び
M5
M4
M5
M8
M6
取付長(mm)
10
10
16
25
40
20
30
寸法G(mm)
10
10
16
25
40
20
30
材質(取付部)
SUS303
SUM22L
SUS303
全33種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38707627
品番
FTK20A×10-SUS
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥640
販売価格(税別)
¥
582
バスケットに入れる
SUS製はインサートにSUSを用いた完全防錆品で食品機械、衛生機器に最適です。
寸法A(Φmm)
20
寸法B(mm)
16
寸法C(Φmm)
11.5
寸法D(mm)
6
寸法E(Φmm)
11
寸法G(mm)
10
ねじの呼び
M5
材質(本体)
ポリアミド
材質(取付部)
SUS303
取付長(mm)
10
取付部
おねじ(段付)
仕様
標準
質量(g)
7
種類
丸形
寸法F
M5×0.8