曜日別特売
FTK20A×16-SUS FTK フルートノブ イマオコーポレーション 38707636

FTK フルートノブ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
ねじの呼びM5
取付長(mm)16
寸法G(mm)16
材質(取付部)SUS303
内容量1個注文コード38707636品番FTK20A×16-SUS
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥640
販売価格(税別)
582

SUS製はインサートにSUSを用いた完全防錆品で食品機械、衛生機器に最適です。

寸法A(Φmm)20寸法B(mm)16寸法C(Φmm)11.5寸法D(mm)6寸法E(Φmm)11寸法G(mm)16ねじの呼びM5材質(本体)ポリアミド材質(取付部)SUS303取付長(mm)16取付部おねじ(段付)仕様標準質量(g)8種類丸形寸法FM5×0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする