曜日別特売
TKS5×15-SUS TKN・TKS ナールドサムノブ イマオコーポレーション 38708756

TKN・TKS ナールドサムノブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個ねじの呼びM5取付部おねじ(段付)取付長(mm)15注文コード38708756品番TKS5×15-SUS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥640
寸法A(Φmm)20寸法B(mm)11.5寸法C(Φmm)10寸法D(mm)7.5寸法F(mm)1.6寸法G(mm)15ねじの呼びM5材質(本体)SUS303材質(取付部)SUS303取付長(mm)15取付部おねじ(段付)質量(g)18種類丸形寸法EM5×0.8

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38708756TKS5×15-SUS02036806TKS5X15-SUSTKS5×15-SUS ナールドサムノブ(ステンレス製) イマオコーポレーション 02036806ナールドサムノブ(ステンレス製)イマオコーポレーション1個
739
税込813
注文コードが変更になりました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする