イマオコーポレーション
AGR アーチグリップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
材質(グリップ)
フェノール樹脂
寸法A(mm)
103
寸法H(mm)
-
注文コード
38710332
品番
AGR100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,300
この商品は
材質・寸法A・寸法H
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
握りやすい丸アーム
ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
寸法A(mm)
103
寸法B(mm)
43
寸法C(mm)
26
寸法D(mm)
86
寸法E(mm)
17
寸法F(mm)
M6×1
寸法G(mm)
12
寸法H(mm)
-
寸法J(mm)
-
材質(グリップ)
フェノール樹脂
仕様
-
質量(g)
85
寸法F(Φmm)
-
材質(インサート)
黄銅
色(グリップ)
ブラック
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
38710332
AGR100
02037673
AGR100
アーチ グリップ
イマオコーポレーション
1個
¥
1,591
税込
¥
1,750
注文コードが変更になりました。