イマオコーポレーション
AGR アーチグリップ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
材質(グリップ)
ポリプロピレン
寸法A(mm)
146
寸法H(mm)
-
注文コード
38710515
品番
AGR150N
参考基準価格(税別)
¥1,010
販売価格(税込)
¥1,078
販売価格(税別)
¥
980
バスケットに入れる
この商品は
材質・寸法A・寸法H
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
握りやすい丸アーム
ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
寸法A(mm)
146
寸法B(mm)
53
寸法C(mm)
26
寸法D(mm)
130
寸法E(mm)
16
寸法F(mm)
M8×1.25
寸法G(mm)
13
寸法H(mm)
-
寸法J(mm)
-
材質(グリップ)
ポリプロピレン
仕様
-
質量(g)
73
寸法F(Φmm)
-
材質(インサート)
亜鉛ダイキャスト
色(グリップ)
ブラック