曜日別特売
211-025-30-033-71 ブロックダイジェスチョンチューブ サビレックス 38711034

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ブロックダイジェスチョンチューブ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
容量(mL)25
内容量1個注文コード38711034品番211-025-30-033-71
参考基準価格(税別)¥14,600販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

使用温度範囲:-200℃~+260℃。ブロックダイジェスチョン用にデザインされたPFA製チューブです。側壁が薄肉のため熱伝導性に優れています。上面凹状捻蓋にはNomex(R)製タブを挿入可能です。(タブ別売)

容量(mL)25種別内底V型 上面凹状蓋付属アズワン品番61-8490-76
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする