曜日別特売
410-41-47 径47mmメンブレン用フィルターホルダー組合せ用構成部品 注入口 410シリーズ サビレックス 38711445

径47mmメンブレン用フィルターホルダー組合せ用構成部品 注入口 410シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
種別チューブ状 外外径1/4"×長さ1"
チューブ状 外外径1/4"×長さ1"
オープン 径1-1/2"
オープン 径3-1/2"×長さ1"
外径1/4"チューブ接続用フェルールナット付
外径3/8"チューブ接続用フェルールナット付
1/4"MNPTねじ
チューブ状 外径1/2"×長さ1"
チューブ状 外外径3/8"×長さ1"
内容量1個注文コード38711445品番410-41-47
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
アズワン品番61-8491-21種別チューブ状 外外径1/4"×長さ1"
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

フィルターホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする