曜日別特売
RD2-120G RD2 ラウンドアルミハンドル イマオコーポレーション 38711881

RD2 ラウンドアルミハンドル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個寸法A(mm)120注文コード38711881品番RD2-120G
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,881
販売価格(税別)
2,619

医療関連に最適なグレーホワイトをご用意。
19インチラック規格(IEC規格)対応品です。

寸法A(mm)120寸法B(mm)M5×0.8寸法C(mm)10全長(mm)130質量(g)84種別アーチ型材質(本体)アルミニウム(A6N01S)径(Φmm)10ねじ長さ(mm)10全高(mm)45ねじ寸法M5×0.8取付ピッチ(mm)120許容荷重(N)500色(本体)グレーホワイト表面処理(本体)アルマイト塗装
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする